BALDOR MOTOR ECP83771T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215T Frame | AJ6RKQ

BALDOR MOTOR ECP83771T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 10 hk, 3-fas, TEFC, 215T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RKQ Modell: ECP83771T-5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 656 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps9
BasRG
Nedbrytningsmoment71.9 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram215T
Vridmoment för full belastning14.9 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP10
Hz60
IsoleringF
KVARN / A
Bly3 # 14
MonteringF1
Ström utan belastning2.58 Amps
Antal poler02
Produktion10 HP
Fas3
Effektfaktor91
RevisionB
RPM3475
Temp. KodaT3
Temp. Stiga79 grader C
Typ0742M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.25
Fartygets höjd (cm)44.77
Fartygets längd (cm)72.71
Fartygets bredd (cm)46.04
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 28.7 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2162E
    • Uppdragningsmoment: 18.9 LB-FT
    • Startström: 66.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R118054 342 kr
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C118057 015 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S118069 373 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G118069 373 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U176551 280 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S176551 280 kr
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S176555 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECP83771T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 10 hk, 3-fas, TEFC, 215T ram
42 656 kr /enhet