BALDOR MOTOR ECR9204T Krossmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6RPD

BALDOR MOTOR ECR9204T Krossmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RPD Modell: ECR9204T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Omgivning (C)40 deg C
Amps48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment173 LB-FT
TullbetygKONT
Ram256T
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 24.0
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
Max. Hastighet2,700 rpm
motortyp0962M
Antal poler4
Produktion20.000 hk
Total längd24.78 "
Fas3
Effektfaktor83
Servicefaktor1.25
Fart1,765 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 164.7
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - M2334T -9
    • Konstant vridmoment: 6
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 93.00%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Omformarkod: Omvandlare
    • KVA-kod: G
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 10 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: Super-E Chemical Processing
    • Uppdragningsmoment: 120 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger
    • Startström: 149 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 61 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 78 grader C

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorFartSpänningRamFulllastförstärkarePris
BALDOR MOTOR ECR9154T Krossmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6RPC ECR9154T24.78 "37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V145 LB-FT821,765 rpm460 V 230 V.254TDen 18.632 022 kr
BALDOR MOTOR ECR9254T Krossmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284T Ram | AJ6RPE ECR9254T27.93 "62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-811,770 rpm460 V 230 V.284TDen 31.047 548 kr
BALDOR MOTOR ECR9304T Krossmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286T Ram | AJ6RPF ECR9304T27.93 "74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V237 LB-FT811,770 rpm460 V 230 V.286TDen 37.055 918 kr
BALDOR MOTOR ECR9404T Krossmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 324T Ram | AJ6RPG ECR9404T30.66 "98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V313 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V.324TDen 49.072 425 kr
BALDOR MOTOR ECR9504T Krossmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T Ram | AJ6RPH ECR9504T30.66 "122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V406 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V.326TDen 61.088 390 kr
BALDOR MOTOR ECR9604T Krossmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, TEFC, 364T Ram | AJ6RPJ ECR9604T33.49 "140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V-851,780 rpm230 V 460 V.364TDen 69.9167 592 kr
BALDOR MOTOR ECR9754T Krossmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T Ram | AJ6RPK ECR9754T33.49 "175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V-841,780 rpm230 V 460 V.365TDen 87.5192 608 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECR9204T Krossmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T ram
38 152 kr /enhet