BALDOR MOTOR EHM2511T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUX

BALDOR MOTOR EHM2511T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1200 rpm, 10 hk, 3-fas, ODP, 256T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RUX Modell: EHM2511T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment132 LB-FT
TullbetygKONT
Ram256T
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 14.3
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3954M
Antal poler6
Produktion10.000 hk
Total längd23.19 "
Fas3
Effektfaktor71
Servicefaktor1.15
Fart1,180 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,200 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 113.85
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.70%
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: J
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 12 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 53 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 91.6 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 22 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 29 grader C

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsoleringmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR EHM2276T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RUR EHM2276TDen 11.023.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-43 971 kr
BALDOR MOTOR EHM2332T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RUT EHM2332TDen 14.130.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-50 103 kr
BALDOR MOTOR EHM2333T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps35 245 kr
BALDOR MOTOR EHM2334T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 Amps42 627 kr
BALDOR MOTOR EHM2506T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-fas, ODP, 254T Ram | AJ6RUW EHM2506TDen 11.023.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-30 189 kr
BALDOR MOTOR EHM2515T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 Amps39 464 kr
BALDOR MOTOR EHM2515T-8 VVS-motor för allmänt bruk, 200V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUZ EHM2515T-8-54.3205 LB-FT-20F-22.4 Amps39 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EHM2511T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1200 rpm, 10 hk, 3-fas, ODP, 256T ram
39 102 kr /enhet