BALDOR MOTOR EHM2515T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUY

BALDOR MOTOR EHM2515T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RUY Modell: EHM2515T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Amps47/23.5
BasRG
Nedbrytningsmoment203 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingOPSB
Ram256T
Vridmoment för full belastning59.4 LB-FT
HP20
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 10
MonteringF1
Ström utan belastning9.55 Amps
Antal poler04
Produktion20
Fas3
Effektfaktor86
RevisionK
RPM1765
Temp. Stiga44 grader C
Typ3944M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.25
Fartygets höjd (cm)44.29
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 115 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2094E06B03
    • Uppdragningsmoment: 73.8 LB-FT
    • Startström: 160.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsoleringmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR EHM2276T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RUR EHM2276TDen 11.023.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-43 971 kr
BALDOR MOTOR EHM2332T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RUT EHM2332TDen 14.130.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-50 103 kr
BALDOR MOTOR EHM2333T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps35 245 kr
BALDOR MOTOR EHM2334T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 Amps42 627 kr
BALDOR MOTOR EHM2506T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-fas, ODP, 254T Ram | AJ6RUW EHM2506TDen 11.023.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-30 189 kr
BALDOR MOTOR EHM2511T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUX EHM2511TDen 14.330.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-39 102 kr
BALDOR MOTOR EHM2515T-8 VVS-motor för allmänt bruk, 200V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUZ EHM2515T-8-54.3205 LB-FT-20F-22.4 Amps39 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EHM2515T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T ram
39 464 kr /enhet