BALDOR MOTOR EHPM3714T Hydraulic Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215TYZ Frame | AJ6RXC

BALDOR MOTOR EHPM3714T Hydraulic Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215TYZ Frame

Artikel: AJ6RXC Modell: EHPM3714T

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment134 LB-FT
TullbetygKONT
Ram215TYZ
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 12.0
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3752M
Antal poler4
Produktion10.000 hk
Total längd17.29 "
Fas3
Effektfaktor85
Servicefaktor1.15
Fart1,770 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.25
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)66.99
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - HPM3714T
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.70%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 14 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 49.2 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: 4 -bults pumpfäste
    • Remskivans axelindikator: Bored & Key
    • Skaftförlängningsplats: Ingen
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 103 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 63 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 77 grader C

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EHPM3714T Hydraulic Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215TYZ Frame