Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 271308 Plugg, 3 tums storlek, 3.7 tums längd, 13 psi/ 30 fot | AD2EVM 3NVU6

CHERNE 271308 Plugg, 3 tums storlek, 3.7 tums längd, 13 psi/ 30 ft.

Finns i lager
Artikel: AD2EVM Modell: 271308Korsreferens: 3NVU6
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Längd3.7 "
Materialpolypropylen
Max. Mottryck13 psi/30 fot.
nominell storlek3"
Mätområde2.89" till 3.09"
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdMaterialPris
CHERNE 271158 Plugg, 1.5 tums storlek, 2.5 tums längd, 22 psi/ 50 fot | AD2EVK 3NVU4 2711581.5 "1.48" till 1.63"22 psi/50 fot.2.5 "polypropylen80SEK
CHERNE 271208 Plugg, 2 tums storlek, 3 tums längd, 22 psi/ 50 fot | AD2EVL 3NVU5 2712082"1.89" till 2.09"22 psi/50 fot.3"polypropylen97SEK
CHERNE 271408 Plugg, 4 tums storlek, 3.5 tums längd, 13 psi/ 30 fot | AD2EVN 3NVU7 2714084"3.87" till 4.09"13 psi/30 fot.3.5 "polypropylen158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 271308 Plugg, 3 tums storlek, 3.7 tums längd, 13 psi/ 30 ft.
104SEK /enhet