BALDOR MOTOR EM2237 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254U Ram | AJ6THD

BALDOR MOTOR EM2237 trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254U ram

Finns i lager
Artikel: AJ6THD Modell: EM2237

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 121 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Omgivning (C)40 deg C
Amps20.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment96.4 LB-FT
TullbetygKONT
Ram254U
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 9.4
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp0936M
Antal poler4
Produktion7.500 hk
Total längd23.03 "
Fas3
Effektfaktor78
Servicefaktor1.15
Fart1,775 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 114.3
Fartygets höjd (cm)44.29
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - M2237
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.70%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 12 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 39.6 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.375 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger
    • Startström: 75.6 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 23 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 27 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningPris
BALDOR MOTOR EM2238 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256U Ram | AJ6THE EM223810.000 hk27.0 A @ 208 V 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V129 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.66 562 kr
BALDOR MOTOR EM2333 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 284U Ram | AJ6THP EM233315.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-26.34 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V.91 624 kr
BALDOR MOTOR EM2334 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 286U Ram | AJ6THZ EM233420.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-26.34 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.109 655 kr
BALDOR MOTOR EM3603 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 182 Ram | AJ6UBE EM36031.000 hk3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT13.76 "711,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.18 486 kr
BALDOR MOTOR EM3607 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 184 Ram | AJ6UBF EM36071.500 hk5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V-15.69 "671,165 rpm1,200 rpm230 V 460 V.25 175 kr
BALDOR MOTOR EM3702 Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 215 Ram | AJ6UDK EM37022.000 hk7.2 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.63 "61865 rpm900 rpm460 V 230 V.44 313 kr
BALDOR MOTOR EM3703 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 213 Ram | AJ6UDL EM37033.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT18.17 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.24 327 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM2237 trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254U ram
53 121 kr /enhet