BALDOR MOTOR EM2535T-G Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T Ram | AJ6TMX

BALDOR MOTOR EM2535T-G trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TMX Modell: EM2535T-G

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

121 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Effektivitet (CT-värde) 94.10%
KapslingstypODP
Ram storlek286T
Fulllastförstärkare70/35
HP30 hk
isolering klassH
MonteringstypFotmontering
Total längd25.06 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.875 "
Spänning230 / 460 V
Vikt492 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 221.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Baldor EM2535T-G axeljordningsmotor används för att omvandla elektrisk energi till mekanisk energi för att skapa rörelse. Den används för allmänna applikationer i pumpar, kompressorer, fläktar, materialhanteringsutrustning, verktygsmaskiner och transportörer.

Funktioner:

  • Baldor EM2535T-G axeljordningsmotor har klass H isolering och en internt installerad AEGIS axeljordningsring för att skydda motorlager.
  • Den levereras med dynamiskt balanserade rotorer för ljudlös drift och minimala vibrationer och levererar konstant effekt tack vare sin 3-fasdrift.
  • Den har en ODP (öppen droppsäker) hölje, vilket möjliggör luftcirkulation i och runt motorlindningarna för att föra bort värme.
  • Den kan installeras i alla lägen tack vare sin stela bas och har eftersmörjbara kullager med Polyrex EM-smörjning för att motstå läckage av vatten och luft.
  • Kulremskivans ändlager ger perfekt tätning och minimerar rotationsfriktionen.
  • Motorns ram är gjord av stål för strukturell styvhet och möjliggör enkel portabilitet, tack vare en påsatt standardlyftögla.
  • Den har en kontinuerlig driftcykel och kan arbeta med en maximal hastighet på 1775 rpm, vid omgivningstemperaturer upp till 40 grader Celsius.

Standarder och godkännanden:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • INTE MIN

Vanliga frågor och svar:

F. Vad betyder kontinuerlig drift?

A. En kontinuerlig belastning är där den högsta strömmen förväntas fungera kontinuerligt i tre timmar eller mer.

F. Vad är skillnaden mellan 1-, 2- och 3-fasmotorer?

A.

  • 1-fasmotor: El strömmar genom en enda ledare.
  • 2-fasmotor: El strömmar genom 4-tråds (2 för varje fas) ledare.
  • 3-fasmotor: El strömmar genom 3 separata ledare.

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR EM2506T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 hk23.19 "363 606 kr
BALDOR MOTOR EM2506T-G Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tel64 551 kr
BALDOR MOTOR EM2511T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 hk23.19 "380 236 kr
BALDOR MOTOR EM2511T-G Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tel81 200 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-8G Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 hk23.19 "384 499 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hk23.19 "383 553 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-G Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 Amps0415-384 499 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM2535T-G trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T ram
121 964 kr /enhet