BALDOR MOTOR EM3211T-BG Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, ODP, 182T Frame | AJ6TWB

BALDOR MOTOR EM3211T-BG trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, ODP, 182T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TWB Modell: EM3211T-BG

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 958 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps8.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment37.4 LB-FT
TullbetygKONT
Ram182T
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 4.2
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassH
motortyp3630M
Antal poler4
Produktion3.000 hk
Total längd15 "
Fas3
Effektfaktor74
Servicefaktor1.15
Fart1,765 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 16 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 17.3 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.125 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axeljordindikator: Axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 32.3 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 24 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 29 grader C

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR EM2506T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 hk23.19 "352 928 kr
BALDOR MOTOR EM2506T-G Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tel34 594 kr
BALDOR MOTOR EM2511T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 hk23.19 "343 000 kr
BALDOR MOTOR EM2511T-G Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tel43 516 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-8G Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 hk23.19 "345 285 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hk23.19 "344 778 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-G Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 Amps0415-358 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3211T-BG trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, ODP, 182T ram
17 958 kr /enhet