BALDOR MOTOR EM3614T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184T Ram | AJ6UCF

BALDOR MOTOR EM3614T trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UCF Modell: EM3614T

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Effektivitet (CT-värde) 88.5%
KapslingstypTEFC
RammaterialStål
Ram storlek184T
Fulllastförstärkare7/3.5
HP2 hk
isolering klassF
IP-värde44
MonteringstypFot
Total längd18.05 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1-1 / 8 ""
Spänning208-230 / 460 V
Vikt86 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1200 varv / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V vid 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.546 612 kr
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Strykjärn-Den 7.9--115 405 kr
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1054 936 kr
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1565 033 kr
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2078 846 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2099 817 kr
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1580 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3614T trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184T ram
19 648 kr /enhet