BALDOR MOTOR EM4107T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284TS Ram | AJ6UHC

BALDOR MOTOR EM4107T-5 575-fas kapslad motor, 3600V, 60 rpm, 25 Hz, 284 hk, TEFC, XNUMXTS ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UHC Modell: EM4107T-5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

61 444 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps22
BasRG
Nedbrytningsmoment122 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram284TS
Vridmoment för full belastning37.2 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP25
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 10
MonteringF1
Ström utan belastning5.33 Amps
Antal poler02
Produktion25
Fas3
Effektfaktor91
RevisionB
RPM3520
Temp. Stiga86 grader C
Typ0950M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 150.75
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 69.2 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2138L
    • Uppdragningsmoment: 59.4 LB-FT
    • Startström: 168 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFull belastningseffektivitetAmpsNedbrytningsmomentHPIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THR EM2333T-592.4----F--34 852 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Trefas inkapslad motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THT EM2333T-58-Den 21.0204 LB-FT--F0948M-42 803 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ram | AJ6TJC EM2334T-593----F--42 255 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Trefas medföljande motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJD EM2334T-58-Den 28.0369 LB-FT--F0956M-51 891 kr
BALDOR MOTOR EM2394T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps42 906 kr
BALDOR MOTOR EM3554-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6TZH EM3554-5-Den 1.8---F3526M-12 396 kr
BALDOR MOTOR EM3555-5 Trefas medföljande motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56H Ram | AJ6TZT EM3555-5-Den 2.0---B3526M-13 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM4107T-5 575-fas kapslad motor, 3600V, 60 rpm, 25 Hz, 284 hk, TEFC, XNUMXTS ram
61 444 kr /enhet