BALDOR MOTOR EM4111T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 324T Ram | AJ6UHY

BALDOR MOTOR EM4111T trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 324T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UHY Modell: EM4111T

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

98 492 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Bearing TypeBoll
Effektivitet (CT-värde) 93%
KapslingstypTEFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlek324T
Fulllastförstärkare64/32
HP25 hk
isolering klassF
IP-värde44
MonteringstypFot
NEMA-designB
Total längd30.28 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.2-1 / 8 ""
Spänning230 / 460 V
Garanti3 år
Vikt560 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 222.2996
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)87.63
Fartygets bredd (cm)67.31
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1200 varv / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM4111T trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 324T ram
98 492 kr /enhet