BALDOR MOTOR ERM3154 Fläkt Och Fläktmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 56H Ram | AJ6VGM

BALDOR MOTOR ERM3154 fläkt- och fläktmotor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 3-fas, ODP, 56H ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VGM Modell: ERM3154

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
Omgivning (C)40 deg C
Amps4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V
BastypUthållig
TullbetygKONT
Ram56H
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 2.2
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3526M
Antal poler4
Produktion1.500 hk
Total längd12.42 "
Fas3
Effektfaktor73
Servicefaktor1.15
Fart1,760 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V 230 V 208 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - RM3154
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: Terminalpanel
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Fjädrande montering
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentHPisolering klassmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR ERHM3162TA Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 145TY Ram | AJ6VFW ERHM3162TAFläkt / fläktmotor13-12.2/6.1--5 hkF--19 375 kr
BALDOR MOTOR ERM3003 Fläkt Och Fläktmotor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ram | AJ6VGA ERM3003KondensatorfläktmotorDen 0.51.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-7 444 kr
BALDOR MOTOR ERM3007 Fläkt Och Fläktmotor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ram | AJ6VGB ERM3007KondensatorfläktmotorDen 0.71.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-7 743 kr
BALDOR MOTOR ERM3009 Fläkt och fläktmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 3-fas, ODP, 48 ram | AJ6VGC ERM3009KondensatorfläktmotorDen 0.81.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT-B3416M-8 167 kr
BALDOR MOTOR ERM3010 Fläkt Och Fläktmotor, 230/460V 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ram | AJ6VGD ERM3010KondensatorfläktmotorDen 0.82.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-8 322 kr
BALDOR MOTOR ERM3104 Fläkt Och Fläktmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas, ODP, 56 Ram | AJ6VGE ERM3104KondensatorfläktmotorDen 0.71.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT-B3416M-7 743 kr
BALDOR MOTOR ERM3108 Fläkt och fläktmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 3-fas, ODP, 56 ram | AJ6VGF ERM3108KondensatorfläktmotorDen 0.82.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-8 322 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ERM3154 fläkt- och fläktmotor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 3-fas, ODP, 56H ram
9 873 kr /enhet