BALDOR MOTOR HIC264A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6WAW

BALDOR MOTOR HIC264A direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 rpm, 0.33 hk, 1-fas, TEAO, 48Z ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WAW Modell: HIC264A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 440 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGen Purpose Farm Duty Motor
Amps3.8/1.9
BasN
Nedbrytningsmoment2.06 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram48Z
Vridmoment för full belastning1.07 LB-FT
HP. 33
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 16
MonteringF1
Ström utan belastning1.98 Amps
Antal poler04
Produktion. 33
Fas1
RevisionJ
RPM1625
Typ1714C
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 0.343 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1203A01
    • Uppdragningsmoment: 0.34 LB-FT
    • Startström: 6.82 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningRPMPris
BALDOR MOTOR HIC274A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6WAX HIC274A4/22.69 LB-FT1.48 Amps172511 440 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR HIC264A direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 rpm, 0.33 hk, 1-fas, TEAO, 48Z ram
11 440 kr /enhet