BALDOR MOTOR IDM4100T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 284T Ram | AJ6WHQ

BALDOR MOTOR IDM4100T AC-växelriktare/vektordriftsmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 284T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WHQ Modell: IDM4100T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

141 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
BasRG
KlassH
KapslingTEBC
Ram284T
Fulllastförstärkare39.4/19.7
HP15TE
Hz60
IsoleringH
Bly9 # 10
Magnetiserande ström19.4/9.7
Max. Varvtal4000
MonteringF1
Antal poler06
Produktion15 TE
Fas3
RevisionP
RPM1180
Typ1056M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 202.5
Fartygets höjd (cm)54.93
Fartygets längd (cm)109.86
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1163L
    • SL Hz: 0.8

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningNedbrytningsmomentKapslingAntal polerProduktionFasRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR IDM2276T AC-växelriktare/vektordriftsmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5hk, TEBC, 254TC Ram | AJ6WGN IDM2276T--TEBC067.5 TE3V118097 725 kr
BALDOR MOTOR IDM2332T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6WGP IDM2332T--TEBC0610 TE3S1180119 404 kr
BALDOR MOTOR IDM2333T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6WGQ IDM2333T--TEBC0415TE3-176567 142 kr
BALDOR MOTOR IDM2333T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6WGR IDM2333T-5--TEBC0415TE3-176067 142 kr
BALDOR MOTOR IDM2334T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6WGT IDM2334T--TEBC0420TE3-176571 718 kr
BALDOR MOTOR IDM2334T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6WGU IDM2334T-5--TEBC0420 TE3T176571 718 kr
BALDOR MOTOR IDM3581T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEBC, 143TC Ram | AJ6WGV IDM3581T--TEBC041 TE3K176531 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDM4100T AC-växelriktare/vektordriftsmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 284T ram
141 554 kr /enhet