BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WJX

BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WJX Modell: IDVSM3665T

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 971 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
BastypStel
Duty CycleKontinuerlig användning klassad
KapslingstypTEFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlekL184TC
Fulllastförstärkare12.8
HP5
Omvandlare klassadJa
MonteringFot
Totala höjden11.88
Total längd17.12
FasTre
RPM1800
Servicefaktor1
Axel Dia.1.125
Axelhöjd (in.)4.5
AxeltypSlät axel med 0.25 x 0.25 nyckel
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Monteringshålsmönsterlängd (tum): 4.5, 5.5
    • Monteringshålsmönsterbredd (tum): 7.5

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareBasNedbrytningsmomentHPIsoleringMagnetiserande strömMax. VarvtalMonteringPris
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F168 248 kr
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F173 988 kr
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ram | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F130 159 kr
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ram | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F144 992 kr
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ram | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F158 661 kr
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284TC Ram | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F193 949 kr
BALDOR MOTOR IDVSM4104T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286TC Ram | AJ6WKB IDVSM4104T72/36RG-30TEF32/162700F1102 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 56C Ram
34 971 kr /enhet