KERN AND SOHN HCD-serien högupplösta kranvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Hushöjd: 97 mm , Husmaterial: Plast , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModellHusets dimensionHusets längdlinjäritetPris (ex moms)
A
HCD 100K-2
150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.1 kg2 766 SEK
RFQ
B
HCD 60K-2
150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04 kg2 766 SEK
RFQ
C
HCD 100K-2D
150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1 kg2 898 SEK
D
HCD 300K-1
150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.2 kg2 766 SEK
E
HCD 300K-2D
150 x 80 x 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2 kg2 898 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?