BALDOR MOTOR IR3510M Omedelbar reverseringsmotor, 230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6WPE

BALDOR MOTOR IR3510M Instant Reversing Motor, 230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Frame

Finns i lager
Artikel: AJ6WPE Modell: IR3510M

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps6.2
BasRG
Nedbrytningsmoment8.1 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56
Vridmoment för full belastning3 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringF
Bly8 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning5.4 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas1
Effektfaktor70
RevisionY
RPM1725
Temp. Stiga89 deg C
Typ3528L
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 8.7 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 6.7 LB-FT
    • Startström: 40.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentTypSpänningRamHPIsoleringPris
BALDOR MOTOR IR3507M Omedelbar reverseringsmotor, 115/208-230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6WPD IR3507ME9.2 / 4.8-4.65.3 LB-FT3524L115 / 208-23056Y. 75B11 723 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IR3510M Instant Reversing Motor, 230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Frame
12 690 kr /enhet