BALDOR MOTOR JM3112 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6WQU

BALDOR MOTOR JM3112 jetpumpmotor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 3-fas, ODP, 56J ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WQU Modell: JM3112

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 588 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps3.2-3/1.5
BasN
KlassB
KapslingÖppen
Ram56J
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Antal poler04
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor60
RevisionS
RPM1725
Typ3420M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1256L

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaTypPris
BALDOR MOTOR JM3006 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6WQP JM3006. 331.6 / .83.25 LB-FT61Q345018 grader C3410M5 448 kr
BALDOR MOTOR JM3107 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6WQQ JM3107.52.4/1.25.3 LB-FT65S345044 grader C3413M5 758 kr
BALDOR MOTOR JM3108 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6WQR JM3108.52/17 LB-FT63P172557 grader C3416M6 875 kr
BALDOR MOTOR JM3111 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6WQT JM3111. 753.2-3/1.5-66S3450-3416M6 823 kr
BALDOR MOTOR JM3115 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6WQV JM311513.2/1.6-82T3450-3420M7 833 kr
BALDOR MOTOR JM3116 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6WQW JM311613.7-3.4/1.711.8 LB-FT70L172571 grader C3424M8 322 kr
BALDOR MOTOR JM3120 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 56J Ram | AJ6WQX JM31201.54.4/2.29.6 LB-FT86G345059 grader C3424M9 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JM3112 jetpumpmotor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 3-fas, ODP, 56J ram
7 588 kr /enhet