BALDOR MOTOR JML1509T JM närakopplad motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1-fas, ODP, 213JM Ram | AJ6WTE

BALDOR MOTOR JML1509T JM närakopplad motor, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 1-fas, ODP, 213JM ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WTE Modell: JML1509T

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Amps37
BasRG
Nedbrytningsmoment31 LB-FT
KlassB
KapslingÖppen
Ram213JM
Vridmoment för full belastning11.3 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsoleringB
Bly2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning19.5 Amps
Antal poler02
Produktion7.5
Fas1
Effektfaktor82
RevisionAG
RPM3450
Temp. Stiga73 grader C
Typ3729L
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.2
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 18 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 17 LB-FT
    • Startström: 205 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR JML1406T JM närakopplad motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, ODP, 182JM Ram | AJ6WTA JML1406T5.35 Amps28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D345023 518 kr
BALDOR MOTOR JML1408T JM närakopplad motor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 1-fas, ODP, 184JM Ram | AJ6WTB JML1408T8.5 Amps32/1621 LB-FT04378AD172522 624 kr
BALDOR MOTOR JML1409T JM närakopplad motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODP, 184JM Ram | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A350033 187 kr
BALDOR MOTOR JML1508T JM närakopplad motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1-fas ODP, 213JM Ram | AJ6WTD JML1508T14.3 Amps2743 LB-FT04578G172538 243 kr
BALDOR MOTOR JML1510T JM närakopplad motor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 1-fas, 3740LC Ram | AJ6WTF JML1510T10.2 Amps3152 LB-FT047.589-172551 606 kr
BALDOR MOTOR JML1511T JM närakopplad motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1 Fas, ODP, 215JM Ram | AJ6WTG JML1511T19.3 Amps4646.4 LB-FT021086B345045 779 kr
BALDOR MOTOR JML1512T JM närakopplad motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1 Fas, ODP, 215JM Ram | AJ6WTH JML1512T10.2 Amps4178.7 LB-FT041094E172562 245 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JML1509T JM närakopplad motor, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 1-fas, ODP, 213JM ram
37 220 kr /enhet