BALDOR MOTOR JML1512T JM närakopplad motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1 Fas, ODP, 215JM Ram | AJ6WTH

BALDOR MOTOR JML1512T JM närakopplad motor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 hk, 1-fas, ODP, 215JM ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WTH Modell: JML1512T

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 245 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Amps41
BasRG
Nedbrytningsmoment78.7 LB-FT
KlassF
KapslingODTF
Ram215JM
Vridmoment för full belastning30.3 LB-FT
HP10
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning10.2 Amps
Antal poler04
Produktion10
Fas1
Effektfaktor94
RevisionE
RPM1725
Temp. Stiga119 grader C
Typ3744LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.5
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)66.99
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 69.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 57.9 LB-FT
    • Startström: 225 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR JML1406T JM närakopplad motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, ODP, 182JM Ram | AJ6WTA JML1406T5.35 Amps28 / 14.7-1410.5 LB-FT02388D345023 518 kr
BALDOR MOTOR JML1408T JM närakopplad motor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 1-fas, ODP, 184JM Ram | AJ6WTB JML1408T8.5 Amps32/1621 LB-FT04378AD172522 624 kr
BALDOR MOTOR JML1409T JM närakopplad motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODP, 184JM Ram | AJ6WTC JML1409T-21.5-02596A350033 187 kr
BALDOR MOTOR JML1508T JM närakopplad motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1-fas ODP, 213JM Ram | AJ6WTD JML1508T14.3 Amps2743 LB-FT04578G172538 243 kr
BALDOR MOTOR JML1509T JM närakopplad motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1-fas, ODP, 213JM Ram | AJ6WTE JML1509T19.5 Amps3731 LB-FT027.582AG345037 220 kr
BALDOR MOTOR JML1510T JM närakopplad motor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 1-fas, 3740LC Ram | AJ6WTF JML1510T10.2 Amps3152 LB-FT047.589-172551 606 kr
BALDOR MOTOR JML1511T JM närakopplad motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1 Fas, ODP, 215JM Ram | AJ6WTG JML1511T19.3 Amps4646.4 LB-FT021086B345045 779 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JML1512T JM närakopplad motor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 hk, 1-fas, ODP, 215JM ram
62 245 kr /enhet