BALDOR MOTOR P18G2134 motor för allmänt bruk, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, TEFC, 182T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XXP Modell: P18G2134

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
AmpsDen 3.8
BastypStel
TullbetygKONT
Ram182T
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 3.8
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortypM
Antal poler4
Produktion3.000 hk
Total längd22.08 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Fart1,755 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Produktfamilj: Allmänt industriellt
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR P18G2134 motor för allmänt bruk, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, TEFC, 182T ram
27 688 kr /enhet