BALDOR MOTOR RM3116A Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56H Ram | AJ6XYW

BALDOR MOTOR RM3116A trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56H ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XYW Modell: RM3116A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 343 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt / fläktmotor
Amps3.38-3.12/1.56
BasRS
Nedbrytningsmoment13.9 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram56H
Vridmoment för full belastning3.01 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringB
Bly12 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.973 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas3
Effektfaktor73
RevisionA
RPM1750
Temp. Stiga37 grader C
Typ3516M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - RHM545A, RHM3116
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 9.86 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 8.25 LB-FT
    • Startström: 13.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentHPisolering klassmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR ERHM3162TA Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 145TY Ram | AJ6VFW ERHM3162TAFläkt / fläktmotor13-12.2/6.1--5 hkF--36 153 kr
BALDOR MOTOR ERM3003 Fläkt Och Fläktmotor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ram | AJ6VGA ERM3003KondensatorfläktmotorDen 0.51.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-13 890 kr
BALDOR MOTOR ERM3007 Fläkt Och Fläktmotor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ram | AJ6VGB ERM3007KondensatorfläktmotorDen 0.71.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-14 449 kr
BALDOR MOTOR ERM3009 Fläkt och fläktmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 3-fas, ODP, 48 ram | AJ6VGC ERM3009KondensatorfläktmotorDen 0.81.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT-B3416M-15 240 kr
BALDOR MOTOR ERM3010 Fläkt Och Fläktmotor, 230/460V 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ram | AJ6VGD ERM3010KondensatorfläktmotorDen 0.82.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-15 530 kr
BALDOR MOTOR ERM3104 Fläkt Och Fläktmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas, ODP, 56 Ram | AJ6VGE ERM3104KondensatorfläktmotorDen 0.71.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT-B3416M-14 449 kr
BALDOR MOTOR ERM3108 Fläkt och fläktmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 3-fas, ODP, 56 ram | AJ6VGF ERM3108KondensatorfläktmotorDen 0.82.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-15 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR RM3116A trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56H ram
17 343 kr /enhet