BALDOR MOTOR SUM75004SM-4 Dränkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TENV, 320TY Ram | AJ6YBL

BALDOR MOTOR SUM75004SM-4 dränkbar motor, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 50 hk, 3-fas, TENV, 320TY ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YBL Modell: SUM75004SM-4

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

359 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar pump
AmpsDen 64.3
BastypIngen montering
Tullbetyg15 MIN
Ram320TY
RammaterialStrykjärn
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortypM
Antal poler4
Produktion50.000 hk
Total längd42.5 "
Fas3
Servicefaktor1.15
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Spänning460 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 396
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: G
    • Lyftluggar: Vertikala lyftluggar
    • Produktfamilj: Annat
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: D-fläns
    • Axeldiameter: 1.750 tum
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBastypRamAntal polerProduktionTotal längdSpänningPris
BALDOR MOTOR SUM73004-4 Dränkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TENV, 250TY Ram | AJ6YBG SUM73004-479.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VIngen montering250TY430.000 hk37.34 "230 V 460 V.226 603 kr
BALDOR MOTOR SUM73006-4 Dränkbar motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TENV, 320TY Ram | AJ6YBH SUM73006-4Den 40.7Ingen montering320TY630.000 hk43.12 "460 V349 063 kr
BALDOR MOTOR SUM74004-4 Dränkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3 Fas, TENV, 250TY Ram | AJ6YBJ SUM74004-4Den 51.7Ingen montering250TY440.000 hk37.34 "460 V306 785 kr
BALDOR MOTOR SUM75004-4 Dränkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TENV, 320TY Ram | AJ6YBK SUM75004-4Den 64.3Ingen montering320TY450.000 hk43.12 "460 V359 020 kr
BALDOR MOTOR SUM75006-4 Dränkbar motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TENV, 320TY Ram | AJ6YBM SUM75006-4Den 65.9Ingen montering320TY650.000 hk43.12 "460 V389 333 kr
BALDOR MOTOR SUM76004-4 Dränkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, 3 Fas, TENV, 320TY Ram | AJ6YBN SUM76004-4Den 74.9Ingen montering320TY460.000 hk43.12 "460 V459 179 kr
BALDOR MOTOR SUM77504-4 Dränkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Fas, TENV, 320TY Ram | AJ6YBP SUM77504-4Den 91.3Ingen montering320TY475.000 hk43.12 "460 V595 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR SUM75004SM-4 dränkbar motor, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 50 hk, 3-fas, TENV, 320TY ram
359 020 kr /enhet