BALDOR MOTOR Explosionssäkra dränkbara motorer, trefas, TENV, farlig drift


Filter
Skyldighet: 15 MIN , Rammaterial: Strykjärn , Isoleringsklass: F , Motortyp: M , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online
StilModellAmpsBastypRamAntal polerProduktionTotal längdSpänningPris (ex moms)
A
SUM73006-4
Den 40.7Ingen montering320TY630.000 hk43.12 "460 V349 063 SEK
A
SUM74004-4
Den 51.7Ingen montering250TY440.000 hk37.34 "460 V306 785 SEK
A
SUM75004-4
Den 64.3Ingen montering320TY450.000 hk43.12 "460 V359 020 SEK
A
SUM75004SM-4
Den 64.3Ingen montering320TY450.000 hk42.5 "460 V359 020 SEK
A
SUM75006-4
Den 65.9Ingen montering320TY650.000 hk43.12 "460 V389 333 SEK
A
SUM76004-4
Den 74.9Ingen montering320TY460.000 hk43.12 "460 V459 179 SEK
A
SUM73004-4
79.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VIngen montering250TY430.000 hk37.34 "230 V 460 V.226 603 SEK
A
SUM77506-4
Den 90.9Stel360TY675.000 hk-460 V608 703 SEK
A
SUM77504-4
Den 91.3Ingen montering320TY475.000 hk43.12 "460 V595 308 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?