BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D Trefas bromsmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6YFA

BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D trefas bromsmotor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YFA Modell: VEBM3558T-5D

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps2.4
BasN
Nedbrytningsmoment24.1 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram145TC
Vridmoment för full belastning5.95 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 18
MonteringF3
Ström utan belastning1.48 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas3
Effektfaktor73
RevisionF
RPM1755
Temp. Stiga73 grader C
Typ3530M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3558T -5D
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 18.3 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2105L
    • Uppdragningsmoment: 16 LB-FT
    • Startström: 19.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypRamPris
BALDOR MOTOR VEBM3546T-5D Trefas bromsmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6YEJ VEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 grader C3519M143TC26 912 kr
BALDOR MOTOR VEBM3554T-5D Trefas bromsmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6YER VEBM3554T-5D731.819.1 LB-FTE176053 grader C3526M145TC28 008 kr
BALDOR MOTOR VEBM3611T-5D Trefas bromsmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ram | AJ6YFF VEBM3611T-5D773.131 LB-FTC176050 grader C3628M182TC37 758 kr
BALDOR MOTOR VEBM3615T-5D Trefas bromsmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ram | AJ6YFK VEBM3615T-5D825.252 LB-FTB175079 grader C3640M184TC45 522 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3558T-5D trefas bromsmotor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC ram
28 597 kr /enhet