ATP Slang, polypropen, 5/32 tum


Filter
Sprängtryck: 600 psi , Hårdhet: Strand A 98 , Innerdia.: 3 / 32 " , Längd: 100ft. , Material: polyuretan , Max. Tryck: 200 psi , Utanför Dia.: 5 / 32 " , Tolerans: +0.004 till -0.004 " , Typ: Standard , Vakuumklassificering: 28 tum Hg , Vägg tjocklek: 1 / 32 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
PU532-AR
Red458 SEK
B
PU532-AY
Gul453 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?