BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YXQ

BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Frame

Finns i lager
Artikel: AJ6YXQ Modell: VFDL3514M

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 473 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps12.4 / 6.8-6.2
BasN
Nedbrytningsmoment12.1 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MonteringF1
Ström utan belastning1.76 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas1
Effektfaktor96
RevisionB
RPM1725
Typ3532LC
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 13.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 8.43 LB-FT
    • Startström: 49.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentTemp. StigaTypSpänningHPIsoleringPris
BALDOR MOTOR VFDL3501M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YXL VFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 grader C3414L115/230. 33B10 125 kr
BALDOR MOTOR VFDL3504M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YXM VFDL3504M-7.4/3.74.13 LB-FT77 grader C3421L115/230.5B11 597 kr
BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YXN VFDL3507M-8.8/4.47 LB-FT74 deg C3432LC115/230. 75B13 500 kr
BALDOR MOTOR VFDL3510M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YXP VFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 grader C3528L115/2301F14 252 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Frame
16 473 kr /enhet