BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YXN

BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Frame

Finns i lager
Artikel: AJ6YXN Modell: VFDL3507M

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps8.8/4.4
BasN
Nedbrytningsmoment7 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly6 # 18,1 # 14 # 4TH
MonteringF1
Ström utan belastning3.2 Amps
Antal poler04
Produktion. 75
Fas1
Effektfaktor75
RPM1725
Temp. Stiga74 deg C
Typ3432LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 10.2 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 6.5 LB-FT
    • Startström: 35 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentTemp. StigaTypSpänningHPIsoleringPris
BALDOR MOTOR VFDL3501M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YXL VFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 grader C3414L115/230. 33B18 578 kr
BALDOR MOTOR VFDL3504M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YXM VFDL3504M-7.4/3.74.13 LB-FT77 grader C3421L115/230.5B21 279 kr
BALDOR MOTOR VFDL3510M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YXP VFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 grader C3528L115/2301F28 012 kr
BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YXQ VFDL3514MB12.4 / 6.8-6.212.1 LB-FT-3532LC115 / 208-2301.5B31 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Frame
24 771 kr /enhet