BALDOR MOTOR VL1317A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1-fas ODP, 56C Ram | AJ6ZAD

BALDOR MOTOR VL1317A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 hk, 1-fas ODP, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZAD Modell: VL1317A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps26/13
BasN
Nedbrytningsmoment10.4 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram56C
Vridmoment för full belastning3 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 14 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 10 # 1TH
MonteringF1
Ström utan belastning9.3 Amps
Antal poler02
Produktion2
Fas1
Effektfaktor69
RevisionAV
RPM3450
Temp. Stiga87 grader C
Typ3528L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - VL725A
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 7.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 5.9 LB-FT
    • Startström: 79 ampere

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigaAmpsNedbrytningsmomentTypHPStröm utan belastningProduktionEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR VL1205A Jet Pump Motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas ODP, 56C Ram | AJ6YZV VL1205A89 deg C7/3.52 LB-FT3416L. 335.9 Amps. 33565 456 kr
BALDOR MOTOR VL1303A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas ODP, 56C Ram | AJ6YZX VL1303A53 grader C7.4/3.72.3 LB-FT3420L.52.75 Amps.5676 287 kr
BALDOR MOTOR VL1306A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fas ODP, 56C Ram | AJ6YZZ VL1306A108 deg C11/5.53.98 LB-FT3424L. 753.7 Amps. 75687 486 kr
BALDOR MOTOR VL1309A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas ODP, 56C Ram | AJ6ZAB VL1309A47 deg C14/75.3 LB-FT3428L15.6 Amps1657 885 kr
BALDOR MOTOR VL1313A Jet Pump Motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas ODP, 56C Ram | AJ6ZAC VL1313A53 grader C13/6.56.2 LB-FT3432LC1.51.65 Amps1.59510 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VL1317A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 hk, 1-fas ODP, 56C ram
13 941 kr /enhet