BALDOR MOTOR VL1322T Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145TC Ram | AJ6ZAF

BALDOR MOTOR VL1322T enfas öppen motor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZAF Modell: VL1322T

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 699 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps20.4 / 10.3-10.2
BasN
Nedbrytningsmoment14.1 LB-FT
KlassB
KapslingÖppen
Ram145TC
Vridmoment för full belastning6 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 14 A PH, 3 # 18 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning10.8 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas1
Effektfaktor85
RevisionE
RPM1725
Temp. Stiga80 grader C
Typ3532LC
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 16 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 14 LB-FT
    • Startström: 128 ampere

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR KEL11203 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 56C Ram | AJ6WVA KEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hk11.85 "897 287 kr
BALDOR MOTOR KEL11205 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ram | AJ6WVB KEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk11.85 "978 053 kr
BALDOR MOTOR KEL11205A Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ram | AJ6WVC KEL11205A3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk12.66 "978 516 kr
BALDOR MOTOR KL1200 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, ODP, 56C Ram | AJ6WVJ KL1200-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 Amps04. 17-575 572 kr
BALDOR MOTOR VEL11308 Enfas öppen motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLN VEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 hk14.12 "9915 855 kr
BALDOR MOTOR VEL11309 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLP VEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hk13.22 "9910 356 kr
BALDOR MOTOR VEL11313 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hk14.1 "9914 083 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VL1322T enfas öppen motor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145TC ram
16 699 kr /enhet