BALDOR MOTOR KEL11205A Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ram | AJ6WVC

BALDOR MOTOR KEL11205A enfas öppen motor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WVC Modell: KEL11205A

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 516 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment1.37 LB-FT
TullbetygKONT
Ram56C
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 1.5
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3413LC
Antal poler2
Produktion0.330 hk
Total längd12.66 "
Fas1
Effektfaktor97
Servicefaktor1.35
Fart3,475 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning230 V 115 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - KL1205A
    • Droppskydd: Droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 70.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: H
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 7 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 1.11 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 21.7 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 14 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 17 grader C

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR KEL11203 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 56C Ram | AJ6WVA KEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hk11.85 "897 287 kr
BALDOR MOTOR KEL11205 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ram | AJ6WVB KEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk11.85 "978 053 kr
BALDOR MOTOR KL1200 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, ODP, 56C Ram | AJ6WVJ KL1200-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 Amps04. 17-575 572 kr
BALDOR MOTOR VEL11308 Enfas öppen motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLN VEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 hk14.12 "9915 855 kr
BALDOR MOTOR VEL11309 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLP VEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hk13.22 "9910 356 kr
BALDOR MOTOR VEL11313 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hk14.1 "9914 083 kr
BALDOR MOTOR VEL11317 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 56C Ram | AJ6YLT VEL11317-26/139.5 LB-FT9.75 Amps22-9915 450 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR KEL11205A enfas öppen motor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C ram
8 516 kr /enhet