BALDOR MOTOR VL3507 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAV

BALDOR MOTOR VL3507 enfasmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZAV Modell: VL3507

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps8.4/4.2
BasN
Nedbrytningsmoment5.7 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringF
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning2.8 Amps
Antal poler04
Produktion. 75
Fas1
Effektfaktor78
RevisionV
RPM1725
Temp. Stiga89 deg C
Typ3428LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 6.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 5 LB-FT
    • Startström: 24.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR KL3400 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVK KL3400043.8/1.91.38 LB-FT. 1757T172561 deg C6 581 kr
BALDOR MOTOR KL3401 Enfasmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVL KL3401064.6/2.32.18 LB-FT. 1752S114062 grader C9 210 kr
BALDOR MOTOR KL3403 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVM KL3403045/2.52.13 LB-FT. 2557Y172570 deg C8 327 kr
BALDOR MOTOR KL3405 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVN KL3405026 / 3.2-3-. 3368U3450-6 705 kr
BALDOR MOTOR VL3501 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAJ VL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 deg C8 440 kr
BALDOR MOTOR VL3503 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAL VL3503027/3.52.3 LB-FT.572N345084 grader C8 196 kr
BALDOR MOTOR VL3504 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAN VL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566AH172577 grader C9 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VL3507 enfasmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C ram
11 079 kr /enhet