BALDOR MOTOR VL3514 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZBH

BALDOR MOTOR VL3514 enfasmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZBH Modell: VL3514

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps12.4/6.2
BasN
Nedbrytningsmoment12.1 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning1.76 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas1
Effektfaktor96
RevisionA
RPM1725
Temp. Stiga82 deg C
Typ3532LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 13.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 8.43 LB-FT
    • Startström: 49.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR KL3400 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVK KL3400043.8/1.91.38 LB-FT. 1757T172561 deg C6 581 kr
BALDOR MOTOR KL3401 Enfasmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVL KL3401064.6/2.32.18 LB-FT. 1752S114062 grader C9 210 kr
BALDOR MOTOR KL3403 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVM KL3403045/2.52.13 LB-FT. 2557Y172570 deg C8 327 kr
BALDOR MOTOR KL3405 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVN KL3405026 / 3.2-3-. 3368U3450-6 705 kr
BALDOR MOTOR VL3501 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAJ VL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 deg C8 440 kr
BALDOR MOTOR VL3503 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAL VL3503027/3.52.3 LB-FT.572N345084 grader C8 196 kr
BALDOR MOTOR VL3504 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6ZAN VL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566AH172577 grader C9 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VL3514 enfasmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C ram
13 924 kr /enhet