BALDOR MOTOR VSSWDM3537 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram, Rostfritt Stål | AJ6ZJU

BALDOR MOTOR VSSWDM3537 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram, Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AJ6ZJU Modell: VSSWDM3537

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps1.9-1.8 /, 9
BasN
Nedbrytningsmoment3.2 LB-FT
KlassF
KapslingTENV
Ram56C
Vridmoment för full belastning0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.53 Amps
Antal poler02
Produktion.5
Fas3
Effektfaktor76
RevisionR
RPM3450
Temp. Stiga67 deg C
Typ3513M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 2.5 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1951A01
    • Uppdragningsmoment: 2.2 LB-FT
    • Startström: 6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsBasHPisolering klassmotortypMonteringstypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXF CSSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 Amps106 316 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXG CSSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 Amps123 293 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXH CSSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 Amps108 022 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram, Rostfritt Stål | AJ6PXJ CESSWDM3545Den 1.42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--24 017 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram, Rostfritt stål | AJ6PXK CESSWDM3546Den 1.53.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--23 924 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXL CSSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 Amps24 276 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 Amps24 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VSSWDM3537 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram, Rostfritt stål
20 688 kr /enhet