Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER B161-S Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KZD 2KYA5

BALDWIN FILTERS B161-S Fullflöde Oljefilter Spin-on

Finns i lager
Artikel: AC2KZD Modell: B161-SKorsreferens: 2KYA5
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
210SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd4 1 / 16 "
Längd4 1 / 16 "
Utanför Dia.3.031 "
Bredd3.031 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smörjfilter med fullflödes smörjning för att minska igensättning i motorer och förbättra gas körsträcka medan fordon kör vid högsta prestanda
    • Innehåller anti-dräneringsbackventil och 20 PSID by-passventil för att reglera flödet och öka filterets effektivitet
    • Filtermedier med en 12 mikron klass för effektivt avlägsnande av föroreningar
    • Packningar för att ge en yttre tätning mellan filtret och motorn

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BC7485 Oljefilter Centrifugering 5 13/16 H In | AA6RMA 14R259 BC74855 13 / 16 "Smörjfilter5 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "955SEK
BALDWIN FILTER B495 Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KVN 2KXP3 B4959 15 / 16 "Smörjfilter9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "389SEK
BALDWIN FILTER B99 Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KVP 2KXP4 B9912 3 / 32 "Smörjfilter12 3 / 32 "5.375 "5.38 "472SEK
BALDWIN FILTER BD103 Oljefilter med dubbla flöden Spin-on | AC2KVU 2KXP8 BD10311 13 / 32 "Smörjfilter11 13 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "943SEK
BALDWIN FILTER BD7154 Oljefilter med dubbla flöden Spin-on | AC2KWH 2KXT5 BD715411 25 / 32 "Smörjfilter11 25 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "1 113 kr
BALDWIN FILTER BT339 Full-Flow Oljefilter, 7-1/8 tum, 12 Micron Rating, I Packning | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125 "Smörjfilter7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "173SEK
BALDWIN FILTER B35-S Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KWY 2KXV1 B35-S4 27 / 32 "Smörjfilter4 27 / 32 "3"3"138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS B161-S Fullflöde Oljefilter Spin-on
210SEK /enhet