BALDWIN FILTER BF1210 Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HYA 4ENN3

BALDWIN FILTERS BF1210 Bränslefilter Spin-on/separator

Finns i lager
Artikel: AD7HYA Modell: BF1210Korsreferens: 4ENN3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsle- / vattenseparatorfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd11 11 / 32 "
Längd11 11 / 32 "
Utanför Dia.4.25 "
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3
Fartygets höjd (cm)31.12
Fartygets längd (cm)44.78
Fartygets bredd (cm)33.35
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF896 Bränslefilter Spin-on / primär | AC2LJN 2KZE6 BF8965 21 / 32 "5 21 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "196SEK
BALDWIN FILTER BF833-K2 Bränslefilter Inline | AC2LMM 2KZP7 BF833-K24 1 / 16 "4 1 / 16 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "103SEK
BALDWIN FILTER BF900 Bränslefilter Spin-on | AC2LQB 2KZY7 BF9005.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "361SEK
BALDWIN FILTER BF1279 Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HYC 4ENN5 BF12797 15 / 16 "7 15 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "519SEK
BALDWIN FILTER F594-F Bränslefilterelement | AE2UVE 4ZLH4 F594-F6 23 / 32 "6 23 / 32 "4.156 "4.156 "886SEK
BALDWIN FILTER BF7942 Bränslefilter Spin-on | AE2VQM 4ZNX3 BF79427 5 / 16 "7 5 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "1 165 kr
BALDWIN FILTER BF7941 Bränslefilter Spin-on | AE2VWL 4ZPE5 BF79417 9 / 32 "7 9 / 32 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "605SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1210 Bränslefilter Spin-on/separator
1 888 kr /enhet