Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF592 Bränslefilter Spin-on / primär | AC2LDG 2KYN6

BALDWIN FILTERS BF592 Bränslefilter Spin-on/primär

Finns i lager
Artikel: AC2LDG Modell: BF592Korsreferens: 2KYN6
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
227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd4 11 / 32 "
Längd4 11 / 32 "
Utanför Dia.3-11 / 16 "
Bredd3 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF7608 Bränslefilter Spin-on | AC2LBC 2KYF8 BF76084 3 / 32 "4 3 / 32 "3.031 "3.031 "198SEK
BALDWIN FILTER BF7538 Bränslefilter Spin-on | AC2LPB 2KZW2 BF75384.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "418SEK
BALDWIN FILTER BF5587-D Sekundärt bränslefilter med avloppssnurr | AD3BXX 3XUJ1 BF5587-D6 13 / 32 "6 13 / 32 "3.437 "3.437 "279SEK
BALDWIN FILTER BF597 Bränslefilter Spin-on Längd 7 17/32 In | AD3BXY 3XUJ2 BF5977 17 / 32 "7 17 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "554SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF592 Bränslefilter Spin-on/primär
227SEK /enhet