BALDWIN FILTER BF7798-SP Bränslefilter Spin-on/separator | AD7HYY 4ENR6

BALDWIN FILTERS BF7798-SP Bränslefilter Spin-on/separator

Finns i lager
Artikel: AD7HYY Modell: BF7798-SPKorsreferens: 4ENR6

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

590SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsle- / vattenseparatorfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd9 17 / 32 "
Längd9 17 / 32 "
Utanför Dia.3-11 / 16 "
Bredd3 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9148
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)29.54
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF788 Bränslefilter Spin-on / sekundär | AC2KWK 2KXT7 BF7884 27 / 32 "-4 27 / 32 "3.031 "3.031 "237SEK
BALDWIN FILTER BF979 Bränslefilter Spin-on / primär | AC2LCR 2KYL1 BF9798 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "241SEK
BALDWIN FILTER PF935 Bränslefilterelement / primär | AC2LDJ 2KYN8 PF9353"13 / 32 "3"2.25 "2.25 "152SEK
BALDWIN FILTER BF784 Bränslefilter Spin-on / primär | AC2LGW 2KZA1 BF7849.5 "-9.5 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "533SEK
BALDWIN FILTER BF992 Bränslefilter Spin-on / sekundär | AC2LHU 2KZC6 BF9925.375 "-5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "280SEK
BALDWIN FILTER BF1201 Bränslefilterelement / separator | AC2LJG 2KZD9 BF12015 15 / 32 "3 / 4 "5 15 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "493SEK
BALDWIN FILTER BF798 Bränslefilter Spin-on | AC2LKD 2KZG2 BF7986.593-6.5933-11 / 16 "3 11 / 16 "374SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7798-SP Bränslefilter Spin-on/separator
590SEK /enhet