LIFT-ALL Wire Rope Slings, Eye & Eye


Filter
Material: Stål , Slingtyp: Öga och öga , Temp. Räckvidd: -60 grader till 400 grader F.
StilModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetLängdRep Dia.Vertikal dragkapacitetPris (ex moms)
A
14IEEX2
2,600 Ibs960 lb.2"1 / 4 "1300 lb.212 SEK
A
14IEEX3
2,600 Ibs960 lb.3ft.1 / 4 "1300 lb.218 SEK
B
14EEX2
2,600 Ibs960 lb.2"1 / 4 "1300 lb.335 SEK
A
14IEEX4
2,600 Ibs960 lb.4ft.1 / 4 "1300 lb.277 SEK
B
38 EZEEX5
4,400 Ibs1480 lb.5ft.3 / 8 "2200 lb.729 SEK
A
38IEEX3
5,800 Ibs2200 lb.3ft.3 / 8 "2800 lb.323 SEK
A
38IEEX4
5,800 Ibs2200 lb.4ft.3 / 8 "2800 lb.376 SEK
A
38IEEX10
5,800 Ibs2200 lb.10ft.3 / 8 "2800 lb.572 SEK
A
38IEEX6
5,800 Ibs2200 lb.6"3 / 8 "2800 lb.446 SEK
A
38IEEX2
5,800 Ibs2200 lb.2"3 / 8 "2800 lb.306 SEK
B
12EEX19
10,200 lb.3800 lb.19ft.1 / 2 "5000 lb.2 228 SEK
B
12EEX12
10,200 lb.3800 lb.12ft.1 / 2 "5000 lb.1 515 SEK
B
12EEX14
10,200 lb.3800 lb.14ft.1 / 2 "5000 lb.1 768 SEK
B
12EEX4
10,200 lb.3800 lb.4ft.1 / 2 "5000 lb.843 SEK
B
12IEEX13
10,200 lb.3800 lb.13ft.1 / 2 "5000 lb.948 SEK
B
12IEEX15
10,200 lb.3800 lb.15ft.1 / 2 "5000 lb.843 SEK
B
12IEEX16
10,200 lb.3800 lb.16ft.1 / 2 "5000 lb.880 SEK
B
12IEEX18
10,200 lb.3800 lb.18ft.1 / 2 "5000 lb.1 230 SEK
B
12EEX11
10,200 lb.3800 lb.11ft.1 / 2 "5000 lb.1 501 SEK
B
12EEX13
10,200 lb.3800 lb.13ft.1 / 2 "5000 lb.1 667 SEK
B
12EEX15
10,200 lb.3800 lb.15ft.1 / 2 "5000 lb.1 710 SEK
B
12IEEX14
10,200 lb.3800 lb.14ft.1 / 2 "5000 lb.840 SEK
B
12EEX17
10,200 lb.3800 lb.17ft.1 / 2 "5000 lb.2 162 SEK
B
12EEX18
10,200 lb.3800 lb.18ft.1 / 2 "5000 lb.2 063 SEK
B
12EEX20
10,200 lb.3800 lb.20ft.1 / 2 "5000 lb.2 092 SEK
B
12EEX3
10,200 lb.3800 lb.3ft.1 / 2 "5000 lb.752 SEK
B
12IEEX19
10,200 lb.3800 lb.19ft.1 / 2 "5000 lb.1 199 SEK
B
12EEX5
10,200 lb.3800 lb.5ft.1 / 2 "5000 lb.856 SEK
B
12IEEX17
10,200 lb.3800 lb.17ft.1 / 2 "5000 lb.1 184 SEK
B
12EEX16
10,200 lb.3800 lb.16ft.1 / 2 "5000 lb.1 796 SEK
B
12IEEX11
10,200 lb.3800 lb.11ft.1 / 2 "5000 lb.915 SEK
B
12IEEX3
10,200 Ibs3800 lb.3ft.1 / 2 "5000 lb.452 SEK
A
12IEEX12
10,200 Ibs3800 lb.12ft.1 / 2 "5000 lb.853 SEK
A
12IEEX10
10,200 Ibs3800 lb.10ft.1 / 2 "5000 lb.707 SEK
B
12EEX2
10,200 Ibs3800 lb.2"1 / 2 "5000 lb.661 SEK
A
12IEEX4
10,200 Ibs3800 lb.4ft.1 / 2 "5000 lb.526 SEK
B
12EEX6
10,200 Ibs3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.1 026 SEK
A
12IEEX6
10,200 Ibs3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.621 SEK
A
12IEEX20
10,200 Ibs3800 lb.20ft.1 / 2 "5000 lb.1 060 SEK
B
58 EZEEX10
11,000 lb.3800 lb.10ft.5 / 8 "5600 lb.2 226 SEK
B
58 EZEEX5
11,000 lb.3800 lb.5ft.5 / 8 "5600 lb.1 448 SEK
B
58 EZEEX12
11,000 lb.3800 lb.12ft.5 / 8 "5600 lb.2 435 SEK
B
58 EZEEX6
11,000 lb.3800 lb.6"5 / 8 "5600 lb.1 711 SEK
B
58 EZEEX3
11,000 lb.3800 lb.3ft.5 / 8 "5600 lb.1 211 SEK
B
58 EZEEX4
11,000 lb.3800 lb.4ft.5 / 8 "5600 lb.1 569 SEK
B
58 EZEEX14
11,000 lb.3800 lb.14ft.5 / 8 "5600 lb.2 976 SEK
B
58 EZEEX16
11,000 lb.3800 lb.16ft.5 / 8 "5600 lb.2 937 SEK
B
58 EZEEX18
11,000 lb.3800 lb.18ft.5 / 8 "5600 lb.3 216 SEK
B
58 EZEEX20
11,000 lb.3800 lb.20ft.5 / 8 "5600 lb.3 472 SEK
B
58EEX6
15,600 lb.5800 lb.6"5 / 8 "7800 lb.1 296 SEK
B
58IEEX2
15,600 lb.5800 lb.2"5 / 8 "7800 lb.588 SEK
B
58IEEX14
15,600 lb.5800 lb.14ft.5 / 8 "7800 lb.1 342 SEK
B
58IEEX11
15,600 lb.5800 lb.11ft.5 / 8 "7800 lb.1 279 SEK
B
58IEEX5
15,600 lb.5800 lb.5ft.5 / 8 "7800 lb.676 SEK
B
58IEEX19
15,600 lb.5800 lb.19ft.5 / 8 "7800 lb.1 499 SEK
B
58IEEX17
15,600 lb.5800 lb.17ft.5 / 8 "7800 lb.1 397 SEK
B
58EEX4
15,600 lb.5800 lb.4ft.5 / 8 "7800 lb.1 077 SEK
B
58IEEX15
15,600 lb.5800 lb.15ft.5 / 8 "7800 lb.1 185 SEK
B
58EEX20
15,600 lb.5800 lb.20ft.5 / 8 "7800 lb.3 009 SEK
B
58IEEX13
15,600 lb.5800 lb.13ft.5 / 8 "7800 lb.1 282 SEK
B
58EEX19
15,600 lb.5800 lb.19ft.5 / 8 "7800 lb.2 898 SEK

Wire Rope Slings, Eye & Eye

Lift-All vajersele är konstruerade för att lyfta och bära tunga laster på byggarbetsplatser och för logistiska operationer. Dessa klass IWRC-linor är gjorda av stål för att motstå en maximal belastning på 13800 lb i vertikalt drag, 40000 lb i korgkoppling och 14400 lb i choker-drag. De är utrustade med ett öga på båda ändarna för enkel fastsättning och en Tuff-Tag för identifiering av kapacitet och serienummer. Välj mellan ett brett utbud av vajersele som finns tillgängliga i längder från 3 till 20 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?