Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF7849 Bränslefilter in-line | AD7JKG 4ERD9

BALDWIN FILTERS BF7849 Bränslefilter In-line

Finns i lager
Artikel: AD7JKG Modell: BF7849Korsreferens: 4ERD9
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
740SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd3.375 "
Längd3.375 "
Utanför Dia.1-27 / 32 "
Bredd1 27 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF7693 Bränslesil Stålskärm Mediameter | AC2LND 2KZT4 BF7693I kö4.25 "4.25 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "230SEK
BALDWIN FILTER BF7845 Bränslefilter inline | AD7JKD 4ERD6 BF7845Snurra på3 27 / 32 "3 27 / 32 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "665SEK
BALDWIN FILTER BF7851 Bränslefilter inline | AD7JKE 4ERD7 BF7851Snurra på4 7 / 32 "4 7 / 32 "1 15 / 32 "1 15 / 32 "135SEK
BALDWIN FILTER BF7865 Bränslefilter inline | AD7JKF 4ERD8 BF7865Snurra på4 7 / 32 "4 7 / 32 "1-3/16" to 1-3/8"1 3/16 till 1 3/8 "79SEK
BALDWIN FILTER BF9903-SP Bränsle / vattenseparator Spin-on 9-7 / 32 In | AH2WVF 30HL63 BF9903-SPSnurra på9 7 / 32 "9 7 / 32 "4.25 "4.25 "745SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7849 Bränslefilter In-line
740SEK /enhet