Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF7851 Bränslefilter inline | AD7JKE 4ERD7

BALDWIN FILTERS BF7851 Bränslefilter In-line

Finns i lager
Artikel: AD7JKE Modell: BF7851Korsreferens: 4ERD7
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd4 7 / 32 "
Längd4 7 / 32 "
Utanför Dia.1 15 / 32 "
Bredd1 15 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF7693 Bränslesil Stålskärm Mediameter | AC2LND 2KZT4 BF7693I kö4.25 "4.25 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "230SEK
BALDWIN FILTER BF7845 Bränslefilter inline | AD7JKD 4ERD6 BF7845Snurra på3 27 / 32 "3 27 / 32 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "665SEK
BALDWIN FILTER BF7865 Bränslefilter inline | AD7JKF 4ERD8 BF7865Snurra på4 7 / 32 "4 7 / 32 "1-3/16" to 1-3/8"1 3/16 till 1 3/8 "79SEK
BALDWIN FILTER BF7849 Bränslefilter in-line | AD7JKG 4ERD9 BF7849Snurra på3.375 "3.375 "1-27 / 32 "1 27 / 32 "740SEK
BALDWIN FILTER BF9903-SP Bränsle / vattenseparator Spin-on 9-7 / 32 In | AH2WVF 30HL63 BF9903-SPSnurra på9 7 / 32 "9 7 / 32 "4.25 "4.25 "745SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7851 Bränslefilter In-line
135SEK /enhet