Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF7906-D Bränslefilterelement / sep / sekund | AD7JLB 4ERG2

BALDWIN FILTERS BF7906-D Bränslefilterelement/sep/sekund

Finns i lager
Artikel: AD7JLB Modell: BF7906-DKorsreferens: 4ERG2

Få det Maj 22, Onsdag
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
513SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd5 31 / 32 "
Inuti Dia.21 / 32 "
Längd5 31 / 32 "
Utanför Dia.3-9 / 32 "
Bredd3 9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2952
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF1226 Bränslefilter Spin-on / separator | AC2KWV 2KXU7 BF12265 11 / 16 "5 11 / 16 "3.031 "3.031 "335SEK
BALDWIN FILTER PF7748 Bränslefilterelement / separator | AC2KYC 2KXY1 PF77487.031 "7.031 "3.75 "3.75 "480SEK
BALDWIN FILTER BF7814 Bränslefilter Spin-on | AC2KZZ 2KYC6 BF781410 15 / 32 "10 15 / 32 "4.25 "4.25 "442SEK
BALDWIN FILTER BF1348 Bränslefilter Spin-on / separator | AC2LHJ 2KZB4 BF13486 25 / 32 "6 25 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "694SEK
BALDWIN FILTER BF7534 Bränslefilter Spin-on / separator | AC2LJD 2KZD6 BF75345.437 "5.437 "3-9 / 16 "3 9 / 16 "720SEK
BALDWIN FILTER BF7746-D Bränslefilterelement / sep / sekund | AD7JKZ 4ERF9 BF7746-D7.625 "7.625 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "462SEK
BALDWIN FILTER BF7745-D Bränslefilterelement / sep / sekund | AD7JLA 4ERG1 BF7745-D4 15 / 32 "4 15 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "453SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7906-D Bränslefilterelement/sep/sekund
513SEK /enhet