BALDWIN FILTER CA5500 Luftfilter 11-3/16 tum till 17-11/32 tum diameter | AH9NCF 40LK67

BALDWIN FILTERS CA5500 Luftfilter 11-3/16 tum till 17-11/32 tum diameter

Finns i lager
Artikel: AH9NCF Modell: CA5500Korsreferens: 40LK67

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilterelement
Höjd9 27 / 32 "
Längd9 27 / 32 "
Utanför Dia.11-3/16" to 17-11/32"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7125
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Air Element

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER CA4700 Luftfilterelement / kanalflöde för AD9FHL | AD9FLG 4RGC7 CA47008.031 "Luftfilterelement8.031 "9-29/32", Flange 12-25/32"9 29 / 32 "1 414 kr
BALDWIN FILTER CA4999 Luftfilterelement / kanalflöde | AE2FCC 4XAL5 CA49999 5 / 16 "Luftfilterelement12 3 / 32 "7-31/32 to 12-3/32"7 31 / 32 "1 261 kr
BALDWIN FILTER CA5368 Luftfilterelement / kanalflöde | AE2FNU 4XCG5 CA53688.031 "Luftfilterelement8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"2 182 kr
BALDWIN FILTER CA5352 Luftfilterelement / kanalflöde | AE2WWM 4ZTK6 CA53526 9 / 32 "Luftfilterelement6 9 / 32 "9-5 / 16 "9 5 / 16 "948SEK
BALDWIN FILTER CA5419 Luftfilterelement / kanalflöde | AE3MTM 5ECN5 CA54198.031 "Luftfilterelement8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"4 116 kr
BALDWIN FILTER CA5420 Luftfilterelement / kanalflöde | AE3MTN 5ECN6 CA54208.031 "Luftfilterelement8.031 "11-21 / 32 "11 21 / 32 "2 081 kr
BALDWIN FILTER CA5421 Luftfilterelement / kanalflöde | AE3MTP 5ECN7 CA54218 3 / 32 "Luftfilterelement8.187 "12.031 "12.031 "5 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS CA5500 Luftfilter 11-3/16 tum till 17-11/32 tum diameter
3 372 kr /enhet