Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER ES1303-B Inre adapter tätningstätning | AE2RJK 4ZDY2

BALDWIN FILTERS ES1303-B inre adaptertätning

Finns i lager
Artikel: AE2RJK Modell: ES1303-BKorsreferens: 4ZDY2
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
72SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSeal
Höjd1 / 16 "
Inuti Dia.2-25 / 64 "
Utanför Dia.3.156 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Pris
BALDWIN FILTER ES1026 Stål-buna Dyna-tätning Tätning | AE2QQC 4YZD5 ES10263 / 32 "3 / 4 "Buna-N och stål1 5 / 16 "58SEK
BALDWIN FILTER ES1030 Stål-buna N Dyna-tätning | AE2QQD 4YZD7 ES10305 / 64 "5 / 8 "Buna-N och stål1.187 "93SEK
BALDWIN FILTER ES24-D Buna N D-ring tätning | AE2RJR 4ZDY8 ES24-D11 / 64 "61 / 64 "Buna-N1-21 / 64 "27SEK
BALDWIN FILTER ES3029 Fiberhus platt tätning | AE2RJT 4ZDY9 ES30291 / 16 "1-13 / 16 "-3.75 "29SEK
BALDWIN FILTER G103-N Stål- och gummiändtätning | AE2RKB 4ZEA2 G103-N1 / 8 "9 / 16 "Gummi och stål1.25 "40SEK
BALDWIN FILTER G1086-AF Buna N Seal Seal | AE2RKC 4ZEA3 G1086-AF1 / 32 "3-9 / 16 "Buna-N5.125 "112SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS ES1303-B inre adaptertätning
72SEK /enhet