Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER OB1315 Hydraulfilter Base | AE2WJG 4ZRH4

BALDWIN FILTERS OB1315 Hydraulfilterbas

Finns i lager
Artikel: AE2WJG Modell: OB1315Korsreferens: 4ZRH4
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
1 739 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk filterbas
Inlopp1-5 / 8-12 SAE
Längd5 5 / 16 "
Classic Outlet1 5 / 8-12 "SAE
Utanför Dia.5-13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellInloppLängdClassic OutletUtanför Dia.Pris
BALDWIN FILTER OB1319 Hydraulfilterbasbas | AE2UFM 4ZKD5 OB13191-1 / 16-12 SAE3"1 1 / 16-12 SAE-1 300 kr
BALDWIN FILTER OB1320 Hydraulfilterbasbas | AE2UFN 4ZKD6 OB13201-1/16-123"1-1/16-12-788SEK
BALDWIN FILTER OB1317 Hydraulfilterbasbas | AE2UVQ 4ZLJ7 OB13173 / 4-14 NPT3"3 / 4-14 NPT3.75 "854SEK
BALDWIN FILTER OB1318 Hydraulfilterbasbas | AE2UVR 4ZLJ8 OB13183 / 4 "NPT3"3 / 4 "NPT3.75 "854SEK
BALDWIN FILTER OB8731 Hydraulfilterbasbas | AE2VQW 4ZNY4 OB87311 "NPT4"1 "NPT-1 951 kr
BALDWIN FILTER OB8741 Hydraulfilterbasbas | AE2VQX 4ZNY5 OB87411 "SAE O-ring (1 5 / 16-12 gänga)4"1 "SAE O-ring (1 5 / 16-12 gänga)-869SEK
BALDWIN FILTER OB8743 Indikator för hydraulfilterbas | AE2VQY 4ZNY6 OB87431 "SAE O-ring (1 5 / 16-12 gänga)4"1 "SAE O-ring (1 5 / 16-12 gänga)-2 608 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS OB1315 Hydraulfilterbas
1 739 kr /enhet