BALDWIN FILTER PT376 Transmissionsfilterelement | AE2VKV 4ZND8

BALDWIN FILTERS PT376 transmissionsfilterelement

Finns i lager
Artikel: AE2VKV Modell: PT376Korsreferens: 4ZND8

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

499SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransmissionsfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd9.187 "
Inuti Dia.2.25 "
Längd9.187 "
Utanför Dia.4.5 "
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.61
Fartygets höjd (cm)48.77
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER PT385 överföringsfilterelement | AC2LLR 2KZL5 PT385-9 1 / 16 "1.5 "9 1 / 16 "4.437 "4.437 "269SEK
BALDWIN FILTER PT549 Transfilterelement 5 11/16 tum längd | AC2XJL 2NVF3 PT549Snurra på5 11 / 16 "1.187 "5 11 / 16 "3.437 "3.437 "186SEK
BALDWIN FILTER PT275 Transfilterelement 9 1/16 tum längd | AC3FUE 2TCG5 PT275Snurra på9 1 / 16 "1 / 2 "9 1 / 16 "4-17 / 32 "4 17 / 32 "304SEK
BALDWIN FILTER PT265 överföringsfilterelement | AD7FKJ 4EAC7 PT265Snurra på7 23 / 32 "1-1 / 16 "7 23 / 32 "3"3"581SEK
BALDWIN FILTER PT461 Transmissionsfilterelement | AE2RNY 4ZER2 PT461Snurra på4.187 "1.031 "4.187 "1-11 / 16 "1 11 / 16 "463SEK
BALDWIN FILTER S16-1 Transmissionsfilterelement | AE2TFM 4ZGY4 S16-1Snurra på8.437 "1.187 "8.437 "2.875 "2.875 "874SEK
BALDWIN FILTER P198 Smörj / trans filterelement / fullflöde | AE2TWG 4ZJH7 P198Snurra på6 15 / 16 "2"6 15 / 16 "3.5 "3.5 "333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS PT376 transmissionsfilterelement
499SEK /enhet