Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER RS5750 Luftfilter 14-1 / 8 tum längd x 4-1 / 8 tum diameter | AH9VLL 45AP53

BALDWIN FILTERS RS5750 luftfilter 14-1/8 tum Längd x 4-1/8 tum diameter

Finns i lager
Artikel: AH9VLL Modell: RS5750Korsreferens: 45AP53

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 031 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
Höjd14.13 "
Längd14.125 "
Utanför Dia.4.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615
Fartygets höjd (cm)38.61
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)17.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Air Element

Produktvarianter

ProduktModellLuftfilterdesignHöjdArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER RS5506 Luftelement | AA3TDQ 11U568 RS5506Endast element18 "Luftfilterelement18 "10 "10 "2 239 kr
BALDWIN FILTER RS5508 Luftfilterelement 20-13 / 16 H In | AA6RLZ 14R258 RS5508Endast element20 13 / 16 "Luftfilterelement20 13 / 16 "10.59310.5936 062 kr
BALDWIN FILTER RS4445 Luftelement radiell tätning | AB6RYF 22D117 RS4445Endast element, radiellt11.5 "Luftfilterelement6 3 / 5 "5-31 / 32 "6.5 "330SEK
BALDWIN FILTER RS5510 Luftelement radiell tätning inre | AB6RYK 22D121 RS5510Endast element, radiellt21 "Luftfilterelement7.5 "7.156 "7 5 / 7 "1 189 kr
BALDWIN FILTER RS5509 Radialtätning för luftelement | AB6RYR 22D127 RS5509Endast element, radiellt21.5 "Luftfilterelement13 "12-3 / 32 "13 "2 468 kr
BALDWIN FILTER RS5559 Luftelement radiell tätning inre | AB6RYT 22D128 RS5559Endast element, radiellt17 1 / 3 "Luftfilterelement6 3 / 5 "5.5 "6.5 "746SEK
BALDWIN FILTER RS5470 Luftelement radiell tätning yttre | AB6RYW 22D131 RS5470Endast element, radiellt25.5 "Luftfilterelement13 2 / 5 "11-11 / 16 "13.25 "2 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS RS5750 luftfilter 14-1/8 tum Längd x 4-1/8 tum diameter
1 031 kr /enhet