BALDOR MOTOR EM7075T Explosion Proof Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, XPFC, 184T Frame | AJ6UTT

BALDOR MOTOR EM7075T explosionssäker motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, XPFC, 184T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UTT Modell: EM7075T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
Amps7.2/3.6
BasRG
Nedbrytningsmoment18 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingXPFC
Ram145T
Vridmoment för full belastning4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.2 Amps
Antal poler02
Produktion3
Fas3
Effektfaktor92
RevisionE
RPM3450
Temp. KodaT3C
Temp. Stiga73 grader C
Typ3532M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: CLI GP-D
    • Låst rotor vridmoment: 16 LB-FT
    • Typskylt nr: NP0015XP
    • Uppdragningsmoment: 11 LB-FT
    • Startström: 33 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. KodaTypSpänningRamPris
BALDOR MOTOR CEM7042T Explosion Proof Motor, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 hp, XPFC, 182TC Frame | AJ6PTZ CEM7042T----T3C-190/380/230/460V--
RFQ
BALDOR MOTOR EM7073T Explosion Proof Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, XPFC, 184T Frame | AJ6UTQ EM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T33 393 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM7075T explosionssäker motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, XPFC, 184T ram
20 482 kr /enhet