BALDWIN FILTER V1656-O Smörjfilter Strumpa / fullflöde Med Dl / vac-cel | AE2VYQ 4ZPL6

BALDWIN FILTERS V1656-O Smörjfilter Sock/full-flow Med Dl/vac-cel

Finns i lager
Artikel: AE2VYQ Modell: V1656-OKorsreferens: 4ZPL6

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

472SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjfilterelement
FilterdesignSnurra på
Höjd16 "
Inuti Dia.1-1 / 16 "
Längd16 "
Utanför Dia.4.5 "
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)42.67
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Vac-Cel, Full-Flow, Dual-Stage

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER V1542C Oljefilter med full flöde Sock / vac-cel | AC3FWB 2TCN4 V1542C15.5 "-Smörjfilterelement15.5 "3.75 "3.75 "681SEK
BALDWIN FILTER VT842-O Oljefilter, Vac-Cel, Full Flow, 7-3/4" Längd | AE2TCF 4ZGL2 VT842-O7.75 "1-1 / 16 "Smörjfilterelement7.75 "3.125 "3.12 "370SEK
BALDWIN FILTER V738-O Smörjfilter Strumpa / fullflöde med dubbla steg / vak-cel | AE2TMK 4ZHK7 V738-O7.187 "19/32" and 1-1/16"Smörjfilterelement7.187 "3.625 "3.62 "308SEK
BALDWIN FILTER CU406 Oljefilter Strumpa / by-pass | AE2TUH 4ZJA6 CU4065.5 "9/16" and 1-13/16"Smörjfilter5.5 "4.125 "4.12 "466SEK
BALDWIN FILTER V852-O Oljefilter Strumpa / by-pass / vac-cel | AE2TZT 4ZJW6 V852-O8"1-1 / 16 "Smörjfilterelement8"4.125 "4.12 "555SEK
BALDWIN FILTER DF408 Oljefilter Strumpa / by-pass | AE2WMQ 4ZRV9 DF40810 "7/8" and 1-9/16"Smörjfilter10 "5.75 "5.75 "877SEK
BALDWIN FILTER C133-W Oljefilter Strumpa / fullflöde | AE2WUR 4ZTE4 C133-W31 "1-1 / 16 "Smörjfilter31 "4.375 "4.38 "874SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS V1656-O Smörjfilter Sock/full-flow Med Dl/vac-cel
472SEK /enhet